Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS 001 Gesamt-L.102mm AWG 36-26 JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153011129
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40024
EAN/GTIN:
     4011391400245
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
besonders geeignet für Leiter mit Außenisolationen aus PVC, Teflon®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR® · inklusive regulierbarem Längenanschlag · mit Schneidvorrichtung · Hebelklinge auswechselbarTeflon®, TEFZEL®, MYLAR® sind eingetragene Warenzeichen der E.I. du Pont de Nemours and CompanyWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 35g
Weitere Informationen:
Modell:
PWS-PLUS 001
Gesamtlänge:
102 mm
Arbeitsbereich Ø:
0,12 - 0,40 mm
Arbeitsbereich:
AWG 36-26
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,24*
1 Tag
24
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 17,40*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 17,52*
5 Tage
27
€ 4,30*
ab € 12,80*
€ 17,54*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,78*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,77*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.