Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange L.190mm 0,08-6 (AWG 28-10) mm² PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5150037860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810421
EAN/GTIN:
     4015448503224
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 0,08 - 6 mm² Ø (AWG 28 - 10) · Verarbeiten von Mehrfachleitern · bei dünnen Flachbandleitern mehrere Leiter in einem Arbeitsgang · automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang · kein Aufspleißen der Einzelleiter · keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende Abisoliermesser · Messerkassetten umschließen das Kabel und trennen die Isolierung rundherum ab
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Abisolierwerte:
0,08 - 6 (AWG 28 - 10) mm²
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
€ 4,95*
ab € 42,68*
€ 56,14*
Lager 1690
110
€ 5,99*
ab € 44,22*
€ 56,42*
2 Tage
103
€ 5,59*
ab € 45,24*
€ 57,52*
4 Tage
147
€ 4,99*
ab € 46,65*
€ 59,03*
5 Tage
147
€ 8,90*
ab € 47,1002*
€ 59,4502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,10*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.