Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5147007425 Herst.-Nr.: 11 02 160 EAN/GTIN: 4003773023180 |
| | |
|
| | |
| mit Rändelschraube und Kontermutter · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Form: 0· Querschnitt: 10mm² Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponentenhüllen | Länge: | 160 mm | Kupfer-/ Alukabel Ø: | max. 5 (Leitungsquerschnitt 10 mm²) mm / AWG 7 mm | Feder: | mit Öffnungsfeder | Kopf: | poliert | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelschraube (ohne Norm), abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,21* | € 16,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,61* | € 16,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,23* | € 16,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,24* | € 16,30* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,50* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|