Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5137037015 Herst.-Nr.: 00 20 18 EAN/GTIN: 4003773033073 |
| | |
|
| | |
| für Arbeiten an elektronischen Bauteilen Inhalt: 1 Elektronik-Greifzange 115 mm, mit Öffnungsfeder, flache, runde Backen, durchgestecktes Gelenk 1 Elektronik-Seitenschneider 115 mm, mit kleiner Facette, Öffnungsfeder, durchgestecktes Gelenk je 1 Feinmechanik-Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 mm 1 Feinmechanik-Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 1 Feinmechanik-Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD/Supadriv) Gr. 1 Weitere technische Eigenschaften: · Lieferung: im Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8-teilig | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikkombizange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex kombizangen, modul werkzeuge, radiozange 200 mm, Elektronikwerkzeug-Sätze, Elektronikzangensatz |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 88,31* | € 99,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 88,32* | € 99,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,97* | € 101,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,79* | € 102,85* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,79* | € 106,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|