Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Spitzzange Gesamt-L.130mm ger.geschwärzt Mehrkomp.-Hüllen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137004005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810524
EAN/GTIN:
     4015448503811
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
eingelegtes Gelenk · mit doppelter Blattfeder · Greiffläche glatt · gewschwärzt, Kopf poliert · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Kopf feinpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Zange: geschwärzt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
130 mm
Backenausführung:
gerade
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 9655
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronikzange, Elektronikzangen, Greifzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
97
1
€ 5,49*
ab € 7,83*
€ 11,04*
Lager 1690
81
1
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 11,12*
25 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 8,31*
€ 11,74*
2 Tage
76
1
€ 5,59*
ab € 8,36*
€ 11,85*
5 Tage
108
1
€ 7,99*
ab € 8,68*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810526
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.