Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange Gesamt-L.145mm flachrunde Backen Form 8 Mehrkomp.-Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137001030
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 82 145
EAN/GTIN:
     4003773039396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
DIN ISO 9655 · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · durchgestecktes Präzisionsgelenk · für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik · zum Greifen, Halten und Biegen · mit Doppelfeder Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12mm · D: 7,5mm · B: 35mm · Kopf: spiegelpoliert · E: 2,5mm
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
145 mm
Backenausführung:
flachrunde Backen
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
8
Spitze:
45° gewinkelt
Abb.:
4
Gewicht:
102 g
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 9655
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 28,31*
5 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 23,75*
€ 28,32*
1
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 28,68*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 29,32*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 26,15*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.