Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.160mm pol.Form 0 Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134031160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Facette: mit · Gewicht: 178g · Form: 0 · Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,4 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Pianodraht Ø:
max. 2 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 15,54*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 15,84*
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 15,88*
2 Tage
246
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 16,02*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 13,67*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.