Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktseitenschneider X-Cut® L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134010320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 05 160
EAN/GTIN:
     4003773075134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
40 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · doppelt gelagerte Gelenkachse · durchgestecktes Gelenk · für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht · auch für dünne Cu-Drähte · große Öffnungsweite für dickere Kabel · kompakte, gewichtssparende Bauweise · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,8 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,7 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 31,30*
7 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 26,21*
€ 31,31*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 31,63*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 32,39*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.