Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktseitenschneider X-Cut® L.160mm Kopf pol.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134010300
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 02 160
EAN/GTIN:
     4003773075127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
40 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · doppelt gelagerte Gelenkachse · durchgestecktes Gelenk · für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht · auch für dünne Cu-Drähte · große Öffnungsweite für dickere Kabel · kompakte, gewichtssparende Bauweise · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetschwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,8 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,7 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 21,95*
€ 26,62*
6 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 22,28*
€ 26,82*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 23,07*
€ 27,74*
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 28,09*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.