Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerzange L.200mm Form 1 ger.Mehrkomp.-Hülle verchr.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5125031209
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 15 200
EAN/GTIN:
     4003773039594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen · Greifflächen kreuzgezahnt · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange verchromt · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Spitze: gerade· Material: Vanadin-Elektrostahl· Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
verchromt
Backenlänge:
73 mm
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Spitzenbreite:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 22,61*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 18,53*
€ 22,62*
1
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 22,88*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 23,36*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.