Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange L.160mm Kopf pol.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5119004160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
runde, kurze Backen · feingeschliffen · zum Anbiegen von Drahtösen · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
Backenlänge:
30,0 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, Radio-/Telefonzange, Rundzangen, Zangen
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,41*
1
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 14,75*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,81*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.