Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VT 12-690 V AC/DC zweipolig WEIDMÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5101004006
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480079
EAN/GTIN:
     4032248405831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer weidmüller
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
PTC elektronisch geregelt · zum Prüfen von Spannung im Messbereich von 12 V – 690 V AC/DC · Messergebnis Anzeige über LEDTechnische Daten:Anzeige: LEDAnzeigenbereich für Spannung: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 VPolaritätsanzeige (+/-)EinhandprüfungSpannungs- u. Bereichserkennung: AutomatischMesskategorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 VStromversorgung: keine extra Batterie erforderlichArbeitstemperatur: -15°C...+55°CAutomatisch On / offSchutzklasse: IP64Sicherheit nach: VDE0982 Teil 401, EN/IEC 61243-3:2015-08Abmessungen: 190 x 55 x 21 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP64· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Nennspannungsbereich:
12 - 690 V AC/DC
Arbeitsweise:
zweipolig
Marke:
WEIDMÜLLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Fluke, Messgeräte, Phasenprüfer, Polprüfer
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 16,00*
€ 19,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 19,61*
1
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 19,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 19,71*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.