Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600 V, CAT IV 300V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43690
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918950000
EAN/GTIN:
     4032248405831
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer weidmüller
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
Zweipoliger Spannungsprüfer. Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes. Mit LCD-Display. Gemäß VDE-Norm. Hohe Spitzenspannungsfestigkeit. Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer.
Features:
CAT III 600 V / CAT IV 300 V
LED-/Glimmlampenanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
21 mm
Breite:
55 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
115 g
Typ:
VT
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
65 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Frequenz (min.):
0 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, VT, spannungstester
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 19,38*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 19,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 19,60*
1
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 19,84*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.