Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5059223075 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000820220 EAN/GTIN: 4015448483274 |
| |
|
| | |
| bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und SicherheitsschraubenInhalt:1 "Schlüssel" für Flügelmuttern1 Bithalter mit Magnet (60 mm)1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*1 Adapter zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4") Bits*je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45je 1 Bit für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil Gr. M 5 / 6 / 8je 1 Bit für Schrauben mit Innenvierkant Gr. 0 / 1 / 2 / 3*konv. AkkuschrauberSecurity-Bitsje 1 Bit für Schrauben mit TORQ-SET ®-Profil Gr. 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit Spanner-Profil Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit fürSchrauben mit TRI-WING ®-Profil Gr. 1 / 2 / 3 / 4je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40je 1 Klammerbit Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innensechskant-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″ Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75-teilig | Ausführung: | mit Universalhalter | Anwendung: | für Sicherungsschrauben | Bestückung: | Schlitz / PH / PZD / TX / i6-KT. / Security Schrauben | Marke: | PROMAT | Antrieb mm: | 6,3 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Sicherungsschraube, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, sicherungsschraube m5, sicherungsschraube, bit-sortiment 75 teilig, Bit für Sicherungsschrauben, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze, Securitybitsortimente |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,65775* | € 17,39775* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,24* | € 17,42* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,70* | € 17,50* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,10* | € 17,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,56* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|