Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschraube
Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschraube
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107800
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448483274
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und SicherheitsschraubenInhalt:1 "Schlüssel"" für Flügelmuttern1 Bithalter mit Magnet (60 mm)1 Adapter (1/4"")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*1 Adapter zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4"") Bits*je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45je 1 Bit für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil Gr. M 5 / 6 / 8je 1 Bit für Schrauben mit Innenvierkant Gr. 0 / 1 / 2 / 3*konv. AkkuschrauberSecurity-Bitsje 1 Bit für Schrauben mit TORQ-SET ®-Profil Gr. 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit Spanner-Profil Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit fürSchrauben mit TRI-WING ®-Profil Gr. 1 / 2 / 3 / 4je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40je 1 Klammerbit Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innensechskant-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4?"
Weitere Informationen:
Inhalt:
75-teilig
Ausführung:
mit Universalhalter
Anwendung:
für Sicherungsschrauben
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TX / i6-KT. / Security Schrauben
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Sicherungsschraube, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, sicherungsschraube m5, sicherungsschraube, bit-sortiment 75 teilig, Schrauberklingensatz, Securitybitsortimente, Bit für Sicherungsschrauben, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, 4000820220
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1030
1
€ 8,90*
ab € 12,64775*
€ 17,73775*
Lager 4757
1,034
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,76*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 17,84*
2 Tage
721
1
€ 5,59*
ab € 13,13*
€ 18,27*
4 Tage
1029
1
€ 4,99*
ab € 13,68*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.