| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5053039710 Herst.-Nr.: 1000004502 EAN/GTIN: 4050623400127 |
| |
|
| | |
| Antrieb: 25,4 mm (1 ″)-Vierkant DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 20 mm (3/4 ″)-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 75mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant mm: | 25,4 mm | Marke: | ASW | Antriebsvierkant: | 1 ″ | Abtriebsvierkant mm: | 20 mm | Abtriebsvierkant: | 3/4 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,18* | € 16,89* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,37* | € 16,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,31* | € 17,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,50* | € 17,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,78* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|