Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 1 Zoll 6KT SW 50mm L.80mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039580
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000075016
EAN/GTIN:
     4050623705307
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und RingnutAbtrieb: 6-kant · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm· passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Länge:
80 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
25,4 mm
Norm:
DIN 3121 - H 25, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 22,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 22,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 22,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,98*
€ 22,91*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 12,25*
Ähnlich
ASW
1000075004
ab € 9,66*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000075008
ab € 9,62*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,84*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,94*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,66*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,54*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.