| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5053039400 Herst.-Nr.: 1000004404 EAN/GTIN: 4050623400226 |
| |
|
| | |
| 20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt Abtrieb: 20 mm (3/4 ″)-Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 90mm · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 4,0 x 36mm · passender Sicherungsring Ø: 38mm Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/4 ″ | Abtrieb mm: | 20 mm | Anwendung: | für Kraftschraubereinsatz | Marke: | ASW | Antrieb mm: | 20 mm | Ø: | 4 mm | Modell: | 004404 | Abtrieb: | 3/4 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Kugelgelenk, kraftschraubereinsatz 3/4, kardangelenk, Kardangelenk für Kraftnüsse, Kardangelenk für Kraftsteckschlüsseleinsätze, Kugelgelenk für Kraftschraubereinsatz, Kugelgelenke für Kraftschraubereinsätze |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,07* | € 27,34* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,21* | € 27,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,38* | € 27,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,85* | € 28,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,40* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|