Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 740 3/4 Zoll 6KT SW 17mm L.50mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039080
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074001
EAN/GTIN:
     4050623704409
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 36mm· passender Sicherungsring Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
50 mm
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
20 mm
Norm:
DIN 3121 - H 20, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant 3/4 sw 17, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-Kt., Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,34*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,81*
7 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 7,85*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 7,86*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,78*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,76*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,80*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,01*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,27*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,43*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,47*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 11,17*
Ähnlich
ASW
1000074019
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.