Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 725 1/2 Zoll i6-KT.SW 8mm L.55mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053038760
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000072503
EAN/GTIN:
     4050623704270
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und RingnutAbtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm· passender Sicherungsring Ø: 21mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
55 mm
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
Innensechskant
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
101
20
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 7,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,04*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072504
ab € 4,75*
Ähnlich
ASW
1000072505
ab € 4,78*
Ähnlich
ASW
1000072506
ab € 4,79*
Ähnlich
ASW
1000072507
ab € 4,76*
Ähnlich
ASW
1000072501
ab € 4,78*
Ähnlich
ASW
1000072502
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.