| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5053038420 Herst.-Nr.: 004102 EAN/GTIN: 4050623400035 |
| |
|
| | |
| für Kraftschraubereinsatz · Antrieb: 10 mm (3/8 ″)-Vierkant DIN 3121 · Form G 10 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkant DIN 3121 · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 36mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 2,5 x 18mm · passender Sicherungsring Ø: 18mm Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant mm: | 10 mm | Marke: | ASW | Antriebsvierkant: | 3/8 ″ | passend für: | Kraftschraubereinsatz | Abtriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Abtriebsvierkant: | 1/2 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,03* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 6,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 6,81* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,86* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|