Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 38mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5050030538
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810063880
EAN/GTIN:
     4024089331691
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
HEYTEC
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
50810063880
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 38mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 10,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,92*
€ 11,01*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,11*
1
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 11,69*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810063480
ab € 6,36*
Ähnlich
Heyco
50810063580
ab € 6,59*
Ähnlich
Heyco
50810063680
ab € 6,62*
Ähnlich
Heyco
50810064180
ab € 7,83*
Ähnlich
Heyco
50810064680
ab € 9,06*
Ähnlich
Heyco
50810065080
ab € 10,25*
Ähnlich
Heyco
50810065580
ab € 14,95*
Ähnlich
Heyco
50810066080
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.