Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8767 A TORX® HF 1 4-tlg.1/4 Zoll T 25-T40 WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044101014
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003375001
EAN/GTIN:
     4013288191014
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · aus legiertem WerkzeugstahlWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 4-teilig· Verpackung: Tasche
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-TORX®-Schrauben
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Schlüsselweiten:
T25 - T40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 24,63*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 25,05*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 25,65*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 26,17*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 23,47*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821193
ab € 83,39*
Ähnlich
PROMAT
4000821191
ab € 50,31*
Ähnlich
PROMAT
4000821192
ab € 142,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.