Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5031039390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000823770 EAN/GTIN: 4015448455691 |
| |
|
| | |
| für Rohrsteckschlüssel · gehärtet · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: C45 Weitere Informationen: | | Ø: | 6, 8, 10, 12, 14 mm | Länge: | 250 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | für Rohrsteckschlüssel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,48* | € 4,95* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,50* | € 5,01* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,59084* | € 5,11084* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,72* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|