Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 13x17mm L.150mm Bohrungs-D.10,5mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5031039270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823744
EAN/GTIN:
     4015448420330
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Bohrungs-Ø: 10,5mm · Material: E155
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Ø:
19 mm
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Schlüsselweiten:
13 x 17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,00*
3 Tage
113
1
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,01*
1 Tag
127
1
€ 6,80*
ab € 2,26*
€ 3,26*
1 Tag
88
1
€ 5,59*
ab € 2,43*
€ 3,50*
1 Tag
127
30
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823742
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823743
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000823746
ab € 1,60*
Ähnlich
PROMAT
4000823748
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000823750
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000823752
ab € 2,86*
Ähnlich
PROMAT
4000823754
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000823756
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000823758
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.