Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 40-80mm Zapfen-Ø 5,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016622
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41079
EAN/GTIN:
     4020772041076
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 265g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
5,9 mm
Gesamtlänge:
220 mm
für Lochabstand:
40 - 80 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 13,33*
€ 17,38*
1 Tag
63
1
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 17,42*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 17,89*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 13,62*
€ 18,02*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.