Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764C-40-80x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764C-40-80x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41079
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41079
EAN/GTIN:
     4020772041076
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Mit Aufhängeloch. Spezialstahl, im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
A:
40- 80
ØD*:
6
B1:
21
L:
220
L1:
7
T:
6
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk, 764c-40-80x6, 764c, 40, 80x6
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.