Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 14-100mm Zapfen-Ø 5,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021012621
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40766
EAN/GTIN:
     4020772040765
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 300g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
5,9 mm
Gesamtlänge:
215 mm
für Lochabstand:
14 - 100 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,02*
5 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,10*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,24*
5 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 10,30*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.