Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 6 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 6 mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 6 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     4012-205192
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40766
EAN/GTIN:
     4020772040765
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
Zweilochmutterndreher, verstellbar, Spezialstahl, im Brünierton angelassen
Zapfen elektrisch angeschweißt.
Weitere Informationen:
Spannweite:
14–100 mm
Zapfen-Ø:
6 mm
Zapfen-Länge:
7 mm
Länge:
215 mm
Stärke:
6
Zapfenausführung:
elektrisch angeschweißt
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
40766
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, 58250600, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027141, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,, verstellbar, Zweilochmutterndreher,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
10
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,71*
Lager 4012
170
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,89*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 11,05*
4 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 7,72*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.