Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 7-40mm Zapfen-D.1,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021012204
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40485
EAN/GTIN:
     4020772040482
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 7-40mm
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 40g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
2 mm
Zapfen-Ø:
1,9 mm
Gesamtlänge:
115 mm
für Lochabstand:
7 - 40 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 5,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 5,89*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 5,97*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.