Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772040482
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     40485
EAN/GTIN:
     4020772040482
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 7-40mm
Zweilochmutterndreher, verstellbar
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Spannweite:
7–40 mm
Stärke:
3,0 mm
Zapfen-Ø:
2,0 mm
Zapfenlänge:
2,5 mm
Ausführung:
*Zapfen genietet.
Zapfenabstand:
7–40* mm
Schenkelstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Handwerkzeuge, I, verstellbar, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 5,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.