Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 60 CP 12 max.36mm L.305mm m.Einstellskala GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5018004305
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381290
EAN/GTIN:
     4010886638125
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf poliert · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · ISO 6787Weitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 36 mm
Länge:
305 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
GEDORE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 305mm, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 17,19*
€ 21,71*
1
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 21,80*
1 Tag
32
1
€ 5,50*
ab € 17,50*
€ 21,94*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 21,97*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 17,68*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.