Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5012070013 Herst.-Nr.: 6512300 EAN/GTIN: 4010886651230 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · ab Schlüsselweite 15 mm mit Bohrung für DrehstiftWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 208mm· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Marke: | GEDORE | Ausführung: | m. bewegl. Steckschlüsselende | Modell: | 534 13 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, gedore maul-steckschlüssel sw13, einhand knarrensatz, knarrenkasten gedore, Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Kombischlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,81* | € 19,84* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,66* | € 19,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,91* | € 20,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,29* | € 20,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,97* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|