Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 12/15 15-tlg.SW3,2-14mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5012050150
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96400651
EAN/GTIN:
     4018754080557
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15°Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl· Maulstellung: 15/75°· Schlüsselweiten: 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
15-teilig
Schlüsselweite max.:
14 mm
Marke:
STAHLWILLE
Verpackung:
Rolltasche
Schlüsselweite min.:
3,2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, stahlwille doppelmaulschlüssel-satz 15tlg, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel stahlwille, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,12*
€ 88,67*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,22*
€ 89,13*
Lager 1690
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 89,45*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 89,53*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,23*
€ 89,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,45*
€ 106,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,49*
€ 105,30
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 88,48*
€ 105,29
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 88,47*
€ 105,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,51*
€ 99,38
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 83,50*
€ 99,37
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 83,49*
€ 99,35
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 83,48*
€ 99,34
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 83,46*
€ 99,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,61*
€ 95,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,89*
€ 90,31
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 50,52*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 67,34*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.