Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 10-tlg.SW 6-27mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5006029010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823403
EAN/GTIN:
     4015448404125
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüsselsatz 10 teilig
tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Schlüsselweite max.:
27 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,27*
Lager 1690
109
1
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 21,38*
3 Tage
88
1
€ 5,59*
ab € 16,07*
€ 21,77*
4 Tage
146
1
€ 8,90*
ab € 17,674*
€ 23,844*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,43*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823406
ab € 21,51*
Ähnlich
PROMAT
4000823400
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.