Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 8-tlg.SW 6-22mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5006029008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823400
EAN/GTIN:
     4015448404118
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüsselsatz 8-tlg
tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,49*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 14,56*
3 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 10,71*
€ 14,83*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 12,72568*
€ 17,62568*
1 Tag
48
6
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823403
ab € 15,06*
Ähnlich
PROMAT
4000823406
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.