Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1 10/13/17/19mm 12-KT.L.190mm Z.72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003001220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4565
EAN/GTIN:
     4042146288757
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
umschaltbar · gerade Form · CV-Stahl · satiniert · 72 Zähne · mit diesem Schlüssel decken Sie die 4 gängigsten Schlüsselweiten abWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: satiniert· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
10 / 13 / 17 / 19 mm
Länge:
190 mm
Ausführung:
12-KT.
Rückschwenkwinkel:
5 °
Anzahl Zähne:
72
Modell:
4 in 1
Marke:
KS TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
303
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 14,17*
12 Tage
235
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,21*
Lager 1690
503
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 18,07*
5 Tage
231
€ 4,79*
ab € 14,39*
€ 19,06*
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.