Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höheneinstellung AirStar H-C1 M f.TH-C1 MW STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4709474002
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     020396
EAN/GTIN:
     4011240020396
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
für Haartrockner TH-C1 MW · stufenlos verstellbar · Verstellbereich 550 mm · Profil aus Alu/Kunststoff · Flachschlittenbauweise mit Gewichtsausgleich · elektrischer FestanschlussWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
passend für:
TH-C1 MW
Breite:
140 mm
Marke:
STARMIX
Tiefe:
76 mm
Höhe:
1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Höheneinstellung Haartrockner, starmix föhn, höheneinstellung haartrockner, Händetrockner, Trockner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 427,73*
€ 498,51*
Frei Haus
ab € 432,41*
€ 503,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,17*
€ 505,98*
Frei Haus
ab € 445,69*
€ 514,63*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,52*
€ 547,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,87*
€ 651,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 522,12*
€ 621,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,52*
€ 563,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
019031
ab € 402,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.