Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4681108279 Herst.-Nr.: 602362840 EAN/GTIN: 4061792188204 |
| |
|
| | |
| Akkubohrschrauber mit patentierter Funktion zum Gewindeschneiden · automatische Umschaltung der Drehrichtung · Drehmomentüberwachung · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · SicherheitsabschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,5kg· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Drehmoment max.: hart: 130 Nm / weich: 65 Nm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Gewindeschneiden in Stahl: | M4-M12 | Bohrleistung in Stahl: | 13 mm | Bohrleistung in Weichholz: | 68 mm | Leerlaufdrehzahl: | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,95* | € 325,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,25* | € 328,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,28* | € 338,78* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,04* | € 340,50* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,16* | € 341,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|