Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft ID 6,3mm AD 11mm L.50m blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600018
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     147753
EAN/GTIN:
     3291671477537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
hochflexibel · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von MontagestationenEinsatzbereiche: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,3 mm
Außen-Ø:
11 mm
Wandstärke:
2,35 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Biegeradius:
45 mm
Gewicht:
0,081 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/4 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
487
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,25*
1 Tag
700
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,26*
6 Tage
700
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,33*
1 Tag
700
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,37*
3 Tage
650
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,65*
Zubehör
k.A.
ab € 3,26*
Zubehör
k.A.
ab € 1,68*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
ab € 2,45*
Zubehör
k.A.
ab € 1,72*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,82*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,56*
Zubehör
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.