Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 101 Backen-B.40mm Spann-W.18mm Gesamt-L.100mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4157620100
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-100
EAN/GTIN:
     4027474535049
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Schenkel aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit breitem Maul und Flügelmutter · verzinkt · leicht auswechselbare Spindel mit Trapezgewinde · Gelenkführung · unverlierbare Rundstahlspreizfeder · prismatischem Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile
Weitere Informationen:
Spannweite:
18 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Backenbreite:
40 mm
Marke:
KUKKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Kloben, Spannkloben, Zwingen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 12,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 12,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,31*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,36*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 18,17*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,51*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,79*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,78*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.