Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift STEEL EDGE D32xH40mm 6mm Edelkorund AR 46 ZY PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4143100057
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31137274
EAN/GTIN:
     4007220097748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen. Technische Daten: Max. RPM: 20300 RPM RPM · opt.: 20300 RPM Breite metrisch: 40 mm ø Außen metrisch: 32 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter · formstabiler Bindung. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s. Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss Stahl Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Ausschleifen Ausfugen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s. · Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 40mm · Länge, Schaft: 40mm · RPM, opt.: 20300min-1 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. · Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung., Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar., Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. · Max. RPM: 20300min-1
Weitere Informationen:
Form:
W 231
Körnung:
46
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
20300 min-¹
Bindung:
AR
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Edelkorund
Ø:
32 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,49*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,52*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 16,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 16,69*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.