Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebogen Gesamt-L.190-310mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 verstellb.PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040075150
Herst.-Nr.:
     300110
EAN/GTIN:
     4010124300012
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus 5,4 mm Vierkantstahl · verstellbar · vernickelt · universell einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 - 310 mm
Blattlänge:
150 mm
Zähne per Zoll:
25
Marke:
PUK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge, Kleinsägebogen, Kleinsägebögen, Sägebögen, Sägen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,19*
2 Tage
435
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,63*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,70*
2 Tage
355
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 7,71*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,82*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,91*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 3,10*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.