Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt L.300mm ZpZ 24 1-s.Bimetall 10 St./Pk.PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040040002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814084
EAN/GTIN:
     4015448775010
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
HSS Bi-Metall · einseitig gezahnt · hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit · Zähne aus HSS (DIN 1.3343), Härte 63 - 65 HRC, gefräst und gewellt · Blattkörper aus Federstahl (50 HRC) · unzerbrechlich · 4000 814 084: Pack mit 10 SägeblätternWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,63mm· Material: Bimetall· Gebinde: 10 Stück
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
24
Breite:
12,5 mm
Länge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
1-seitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,05*
Lager 1690
870
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,10*
1 Tag
812
1
€ 5,59*
ab € 5,85*
€ 8,20*
3 Tage
1160
1
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 9,11*
5 Tage
1160
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,16*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.