Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349121936, Osborn Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-998265
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349121936
EAN/GTIN:
     4013349121936
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349121936, Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew., Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Bürsten-Ø:
10 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Marke:
osborn
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, PINSELBÜRSTE
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 3,76*
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,80*
Lager 260
36
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,82*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,81*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,36*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,09*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,89*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,66*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.