Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein L200xB60xH30mm 400/1000 im Holzkasten MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030175200
Herst.-Nr.:
     843407
EAN/GTIN:
     4037073005218
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
Japanische Art · große Schleiffläche · für größere Werkzeuge und Messer geeignet · nass anzuwenden · im polierten Holzkasten Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: japanische Art · Verpackung: im Holzkasten
Weitere Informationen:
Körnung:
400 / 1000
Breite:
60 mm
Länge:
200 mm
Marke:
MÜLLER
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 21,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,62*
€ 21,66*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 21,85*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 18,63*
€ 22,82*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843408
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.