Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX D.180mm K.Z-40 kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4025235050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67784185
EAN/GTIN:
     4007220167946
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung · auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Ø:
180 mm
Körnung:
Z-40
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 6,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,05*
5 Tage
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 7,34*
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,44*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.