Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFC 180 Z 40 SG POWER STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167946
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67784185
EAN/GTIN:
     4007220167946
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 180 Z 40 SG-POWER/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
2.89 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFC 180 Z 40 SG-POWER/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Breite:
20 mm
Gesamtbreite:
20 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,23*
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 7,12*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,18*
Lager 214
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,76*
€ 7,47*
4 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.