Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø300xB40x76mm 36 Form A m.Aussparung 125x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4025005072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842016
EAN/GTIN:
     4015448484370
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125 x 13
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Normalkorund (NK) graubesonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Bohrung:
76 mm
Körnung:
36
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
Normalkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Aussparung 125 x 19 mm
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 49,51*
€ 66,00*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 51,70*
€ 66,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 62,13*
€ 78,03*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 62,09*
€ 78,23*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 57,49*
€ 79,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842017
ab € 9,00*
Ähnlich
PROMAT
4000842018
ab € 9,00*
Ähnlich
PROMAT
4000842020
ab € 9,62*
Ähnlich
PROMAT
4000842022
ab € 11,83*
Ähnlich
PROMAT
4000842023
ab € 11,80*
Ähnlich
PROMAT
4000842024
ab € 13,78*
Ähnlich
PROMAT
4000842028
ab € 13,89*
Ähnlich
PROMAT
4000842031
ab € 17,62*
Ähnlich
PROMAT
4000842015
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.