Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø300xB40x76mm 36 Form A NK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842015
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842015
EAN/GTIN:
     4015448513599
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe

Schleifbockscheibe Ø300xB40x76mm 36 Form A NK PROMAT

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Normalkorund (NK) grau besonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Breite:
40 mm
Bohrung:
76 mm
Körnung:
36
Schleifmittel:
Normalkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842017
ab € 9,01*
Ähnlich
PROMAT
4000842018
ab € 8,93*
Ähnlich
PROMAT
4000842020
ab € 10,14*
Ähnlich
PROMAT
4000842022
ab € 11,82*
Ähnlich
PROMAT
4000842023
ab € 11,87*
Ähnlich
PROMAT
4000842024
ab € 13,90*
Ähnlich
PROMAT
4000842028
ab € 13,92*
Ähnlich
PROMAT
4000842031
ab € 17,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842016
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.